DESTORNILLADOR LLAVE DE VASO VDE 190 I 12,0X125 MM

Destornillador llave de vaso VDE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05005335001
Rubix:798263760000
fabricante:05005335001
EAN:4013288032553
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Longitud de hoja125 mm
Tamaño de huella12 mm

Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR LLAVE DE VASO VDE 190 I 12,0X125 MM


Destornillador hexagonal de vaso VDE

Características: con varilla redonda y aislada. Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.

Cualidades

Smooth hard zones for high speed turning,soft grip zones for high torque transfer
Take it easy tool finder:colour coding according to profile and size
Hexagonal anti-roll feature againts rolling away
Conical blade

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Longitud de hoja125 mm
Tamaño de huella12 mm
42,52 € Sin IVA
/ unidad
51,45 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días