AVELLANADOR CONICO ADVANCED DIN335 HSS TIN 10,4 MM
Avellanador cónico Advanced DIN335 HSS TiN
Ver información técnicaReferencias
Exact:50223
Rubix:799298130000
fabricante:50223
Detalles de producto : AVELLANADOR CONICO ADVANCED DIN335 HSS TIN 10,4 MM
Avellanador cónico y desbarbador "Advanced" , 90°
Características: similar a DIN 335-C. Proceso de destalonado innovador y novedoso. Geometría optimizada de arranque de viruta, lo que alarga su vida útil hasta un 50 %. El eje Rotastop® asegura una exacta transmisión del par de apriete, sin resbalamiento en el portabrocas. Con ranuras receptoras de viruta rectas en forma de U y secciones transversales de evacuación de virutas rectificadas de una pieza. Provisto además de ángulo de ataque y de incidencia para los materiales más usuales.
Aplicación: adecuado para trabajos de avellanado, embutido y desbarbado universales, sin vibraciones ni rebabas, en una sola pasada, para tornillos avellanados conforme a DIN 963, DIN 964, DIN 965 y DIN 966. ¡Rogamos tenga en cuenta la gran gama de avellanados!
Las excelentes propiedades de corte y la salida sin problemas de las virutas resultan del talón cónico en la camisa y el ángulo de ataque. El avellanador consigue los mejores resultados con un avance grande y una velocidad de corte pequeña.
Nota: es imprescindible utilizar suficiente alimentación de refrigerante en las versiones sin recubrimiento.
HSS
Características: similar a DIN 335-C. Proceso de destalonado innovador y novedoso. Geometría optimizada de arranque de viruta, lo que alarga su vida útil hasta un 50 %. El eje Rotastop® asegura una exacta transmisión del par de apriete, sin resbalamiento en el portabrocas. Con ranuras receptoras de viruta rectas en forma de U y secciones transversales de evacuación de virutas rectificadas de una pieza. Provisto además de ángulo de ataque y de incidencia para los materiales más usuales.
Aplicación: adecuado para trabajos de avellanado, embutido y desbarbado universales, sin vibraciones ni rebabas, en una sola pasada, para tornillos avellanados conforme a DIN 963, DIN 964, DIN 965 y DIN 966. ¡Rogamos tenga en cuenta la gran gama de avellanados!
Las excelentes propiedades de corte y la salida sin problemas de las virutas resultan del talón cónico en la camisa y el ángulo de ataque. El avellanador consigue los mejores resultados con un avance grande y una velocidad de corte pequeña.
Nota: es imprescindible utilizar suficiente alimentación de refrigerante en las versiones sin recubrimiento.
HSS
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,90 € Sin IVA
/ unidad
36,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días