JUEGO AVELLANADOR ESPIGA REFRIGERACION INTERIOR TAM. 1
Juego avellanador espiga vastago cilindrico refrigeración interior
Ver información técnicaReferencias
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:17804222
Rubix:799297870000
fabricante:17804222
Detalles de producto : JUEGO AVELLANADOR ESPIGA REFRIGERACION INTERIOR TAM. 1
Sistema de combinaciones de avellanadores de espiga
Característico: compuesto de soportes, espigas de avellanador y de guía. El sistema de combinaciones de avellanadores de espiga GFS cubre una amplia gama de combinaciones posibles de taladrado-avellanado, debido a la variedad de soportes con avellanadores y espigas de guía en una misma gama de tamaño.
Ofrece las ventajas siguientes:
1. Para un área de trabajo de 5 mm a 85 mm sólo se requieren 4 tamaños de soporte.
2. En el tamaño 1, a partir de Ø 8,5 mm, y en el tamaño 2, a partir de Ø 14,0 mm, las espigas de guía son rotativas y están provistas de refrigeración interior.
3. Se pueden suministrar de fábrica avellanadores de espiga HSS con recubrimiento de TiN y con filos soldados de metal duro.
4. Los avellanadores de espiga también se pueden suministrar con placa reversible a partir de Ø 32 mm.
5. Los elementos individuales se pueden combinar de cualquier manera dentro del marco de un tamaño constructivo.
6. Se puede cambiar la espiga de guía sin quitar el avellanador.
Aplicación: adecuado para avellanados DIN así como en correspondientes combinaciones de espiga/guía para usar en perforaciones escalonadas o avellanados fuera de norma. Al realizar el cambio, el soporte se queda en la máquina. Mediante un destornillador hexagonal, conforme a DIN 911, se efectúa la sujeción de los avellanadores y de las espigas.
Nota: es absolutamente necesario un suministro suficiente de refrigerante.
Contenido:
Respectivamente 1 avellanador de espiga 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9
Respectivamente 1 espiga de guía 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5
1 soporte de vástago 10 mm cil.
Característico: compuesto de soportes, espigas de avellanador y de guía. El sistema de combinaciones de avellanadores de espiga GFS cubre una amplia gama de combinaciones posibles de taladrado-avellanado, debido a la variedad de soportes con avellanadores y espigas de guía en una misma gama de tamaño.
Ofrece las ventajas siguientes:
1. Para un área de trabajo de 5 mm a 85 mm sólo se requieren 4 tamaños de soporte.
2. En el tamaño 1, a partir de Ø 8,5 mm, y en el tamaño 2, a partir de Ø 14,0 mm, las espigas de guía son rotativas y están provistas de refrigeración interior.
3. Se pueden suministrar de fábrica avellanadores de espiga HSS con recubrimiento de TiN y con filos soldados de metal duro.
4. Los avellanadores de espiga también se pueden suministrar con placa reversible a partir de Ø 32 mm.
5. Los elementos individuales se pueden combinar de cualquier manera dentro del marco de un tamaño constructivo.
6. Se puede cambiar la espiga de guía sin quitar el avellanador.
Aplicación: adecuado para avellanados DIN así como en correspondientes combinaciones de espiga/guía para usar en perforaciones escalonadas o avellanados fuera de norma. Al realizar el cambio, el soporte se queda en la máquina. Mediante un destornillador hexagonal, conforme a DIN 911, se efectúa la sujeción de los avellanadores y de las espigas.
Nota: es absolutamente necesario un suministro suficiente de refrigerante.
Contenido:
Respectivamente 1 avellanador de espiga 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9
Respectivamente 1 espiga de guía 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5
1 soporte de vástago 10 mm cil.
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
766,48 € Sin IVA
/ unidad
927,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

