AV5000-F10-5YO-A
AV2000/3000/4000/5000-A, Válvula de arranque suave
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AV5000-F10-5YO-A
Rubix:799246988000
fabricante:AV5000-F10-5YO-A

Documentos
Detalles de producto : AV5000-F10-5YO-A
Válvula de arranque suaveCaudal hasta 11908 l/min (ANR)Silenciador integrado opcionalRango de presión de funcionamiento: 0.2 a 1.0 MPaCarcasa IP65.
Cualidades
Consumo de energía: 0,35 W Características de caudal mejoradas: Hasta 2,3 veces C[dm3/ (s·bar)]: 9,2 Ahorro de energía: Sin flujo de aire cuando se conmuta la válvula principal Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad Perfil más pequeño y menos horas de trabajo gracias al silenciador integrado.
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1 in |
|---|---|
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tamaño de cuerpo | 50 mm |
| Tipo de racor | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,93 € Sin IVA
/ unidad
217,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días