P32TA14SCNA2CN

Parker Hannifin Válvula global de arranque/descarga suave

Ver información técnica

Referencias

Parker:P32TA14SCNA2CN
Rubix:798385444000
fabricante:P32TA14SCNA2CN
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : P32TA14SCNA2CN


Las válvulas de arranque progresivo y vaciado de la serie P32T son un importante factor de seguridad y evitan daños en los sistemas cuando se introduce presión de aire al arrancar la máquina o el sistema como dispositivo accionado por piloto. Las válvulas combinadas de arranque progresivo y vaciado P32T, modulares, compactas y globales, permiten la introducción segura de presión en máquinas o sistemas. Las válvulas de arranque progresivo/vacío, una vez ajustadas, permiten que la presión aumente gradualmente hasta el punto de ajuste antes de abrirse completamente para suministrar la presión de la línea de aire a pleno caudal. La introducción controlada puede ser un factor de seguridad importante y evitar daños en las herramientas cuando se introduce presión de aire al arrancar la máquina o el sistema. Cuando la válvula se instala en el sistema neumático y el operador piloto no recibe ninguna señal, el aire se bloquea en el puerto 1. Cuando se recibe una señal de pilotaje en el operador piloto, la válvula se desplaza, cerrando la conexión entre las conexiones 2 y 3. Al mismo tiempo, comienza el flujo de aire entre los puertos 1 y 2 a un ritmo lento, controlado por la válvula de aguja situada en la parte superior de la válvula. Cuando la presión aguas abajo alcanza aproximadamente el 60% de la presión de suministro, el carrete de la válvula principal se abre, permitiendo el flujo total a través de la válvula en el sistema. Si se pierde la señal piloto o la presión del sistema, la válvula vuelve a su estado inicial, purgando la presión aguas abajo a través de la conexión 3. La tubería de suministro de presión debe ser del mismo tamaño que el puerto de entrada o mayor, para asegurar que la válvula piloto recibe suficiente suministro de presión durante condiciones de alto caudal. La válvula debe montarse aguas abajo del FRL, con la aguja de ajuste de arranque suave fácilmente accesible. Nota: las válvulas de arranque progresivo/descarga no están diseñadas para utilizarse como válvulas de cierre de emergencia, sino que deben colocarse después de una válvula de cierre manual. El P32T puede montarse utilizando un conector modular a otros productos de preparación de aire global P32.

Cualidades

-Diseño modular con puertos integrales de 1/2" (NPT, BSPP & BSPT)
Proporciona una introducción segura de la presión
La función de 3 vías y 2 posiciones descarga automáticamente la presión aguas abajo al perderse la señal del piloto
Arranque lento ajustable
Opciones de solenoide o piloto neumático
Gran capacidad de caudal y escape
Silenciador incluido

Aplicaciones

Posicionamiento;Corte;Mecanizado;Pick and place;Sistemas de envasado y embalaje

Información técnica


Atributos
Conexión 11/2
Tipo de racorbspp
293,83 € Sin IVA
/ unidad
355,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días