AD402-F04D-A

Válvula de drenaje automático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AD402-F04D-A
Rubix:798667385000
fabricante:AD402-F04D-A
EAN:3618035599764
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AD402-F04D-A


Válvula de drenaje automático
Tipo de drenaje: Tipo flotador
Fluido: Aire comprimido
Tamaño del puerto: 1/4, 3/8, 1/2
Presión de funcionamiento: de 0,1 a 1,0 MPa
Material de la cubeta: Policarbonato, metal, nylon
Descarga de drenaje: máx. 100 cm3/ciclo
Mantenimiento: Montaje con un solo toque, sin utilizar ninguna herramienta.

Cualidades

-Mayor resistencia a las materias extrañas
Aumento de la descarga de condensado
Descarga de drenaje: Máx. 100 cm3/ciclo (3 veces en comparación con el modelo actual)
Mejor resistencia medioambiental: El protector transparente de la cuba puede proteger la cuba interior
Mejor visibilidad: 360°
Reducción del peso en un 22%
Reducción del espacio necesario para el mantenimiento
Mantenimiento más sencillo
El montaje y desmontaje de la cuba se puede realizar con un solo toque y sin necesidad de utilizar herramientas
El material de la cuba se puede seleccionar en función de los entornos operativos

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Presión de servicio máx.10 bar
Presión de servicio mín.1 bar
Flujo0.4 l/min
Materialplástico
Conexióng
61,28 € Sin IVA
/ unidad
74,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días