ADH4000-F04

Drenaje automático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ADH4000-F04
Rubix:751609313043
fabricante:ADH4000-F04
EAN:3618035599313
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Presión de servicio máx.16 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADH4000-F04


La serie de drenaje automático de servicio pesado ADH4000 se puede mantener sin cambiar las tuberías existentes. No hay necesidad de energía eléctrica ni desperdicio de aire. El desagüe de tipo flotador permite la descarga automática del desagüe sin energía eléctrica.
ADH, Purga automática de gran resistencia

Información técnica


Atributos
Peso neto1341 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Presión de servicio máx.16 bar
Presión de servicio mín.0.5 bar
Flujo0.4 l/min
Materialcaucho
Conexióng1/2
223,63 € Sin IVA
/ unidad
270,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días