Referencias
Nilfisk:302001529
Rubix:799065615000
EAN:4005337064097
Detalles de producto : ASPIRADOR AATTIX 751-61 230/1/50 EU
La Attix 751-11 es una máquina robusta diseñada para ser utilizada en la recogida de desechos líquidos y polvo, en aplicaciones comerciales e industriales. El aspirador silencioso posee un alto rendimiento de succión, se suministra completo con un conjunto de accesorios de primera calidad y excelentes características como el filtro de teflón PET lavable para garantizar una alta eficiencia y bajos costes de mantenimiento. La Attix 751 se suministra con el sistema de limpieza de filtro Push&Clean para quitar el polvo fino del filtro y mantener un alto rendimiento. El diseño incluye capacidad antiestática, depósito para cable y accesorios, contenedor de acero inoxidable. Bajo nivel del ruido y chasis basculante o elevable de gran movilidad. El contenedor de gran tamaño le permite trabajar durante más tiempo antes de tener que vaciar el recipiente.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1500 W |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 230 V |
| Depósito | 70 l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2462,83 € Sin IVA
/ unidad
2980,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días