Referencias
Kärcher:1.628-135.0
Rubix:799023521000
fabricante:1.628-135.0
EAN:4054278656106
Detalles de producto : ASPIRADOR WD 3 S 1.628-135.0
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1000 W |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 220 V |
| Depósito | 17 l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,00 € Sin IVA
/ unidad
121,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


