Detalles de producto : AERO 21-01 PC ASPIRADOR COMPACTO DE AGUA Y POLVO
Los AERO 21/AERO 21 inox. son los modelos más pequeños de la serie AERO con un diseño compacto y funciones fáciles de usar, la elección ideal para tareas de limpieza más pequeñas en talleres o en tiendas. La máquina de 20 litros tiene un rendimiento de succión eficiente y está disponible con un recipiente de inox. opcional con carretilla robusta y mango.
En los modelos 21 hay una salida con AutoOnOff (encendido/apagado automático). La función de inicio/parada automática enciende el aspirador cuando se utiliza una herramienta eléctrica conectada, lo que crea un entorno de trabajo más seguro.
El limpiador húmedo y seco Nilfisk AERO puede transportarse fácilmente a cualquier lugar, por ejemplo en el coche, ya que es compacto, ligero y robusto. Una vez finalizado el trabajo, el recipiente puede vaciarse fácilmente, reemplazando la bolsa de polvo polar o inclinando el recipiente con el mango integrado (en algunos modelos). El sistema de limpieza del filtro Push &Clean proporciona un alto rendimiento de succión y permite que el casete del filtro se limpie rápida y fácilmente. El almacenamiento es simple y fiable con más posiciones para la manguera de aspiración, boquillas y cable de alimentación.
El Nilfisk AERO 21 es compacto y fácil de usar. Es la opción ideal para la limpieza en talleres y tiendas. Es una máquina ligera para las personas de sectores industrial, automotriz y de la construcción.