DESTORNILLADOR ATHH.P3
ATHH.P - Destornilladores con mango de madera para tornillos cruciformes Phillips® - hoja forjada con 6 caras
Ver información técnicaReferencias
Facom:ATHH.P3
Rubix:798471092000
EAN:3148510117355




Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR ATHH.P3
• Hoja pasante que permite, mediante ligeros impactos, despegar un tornillo bloqueado. • Hoja forjada y tratada, equipada con 6 caras para bloqueo o desbloqueo con una llave. • Conexión mango hoja mediante alas. • El mango, del lado de la hoja, tiene una virola de acero engastada con amortiguador y en el lado opuesto, una arandela de cuero protege la madera de los impactos. • Presentación: cromado pulido.
DESTORNILLADOR MANGO MADERA PH3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 171 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 275x30x30 mm |
| Peso con embalaje | 171 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,00 € Sin IVA
/ unidad
20,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días