Referencias
Beta Tools:1281LP/2
Rubix:798171428000
fabricante:012810304
EAN:8014230511399


Resumen técnico
| Tamaño de huella | 5,5-1,2 |
|---|---|
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Longitud | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1281LP/2-VARILLA REVERS.CABEZA RANURADA
Varillas reversibles para tornillos con cabeza ranurada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43,8 g |
| Tamaño de huella | 5,5-1,2 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € Sin IVA
/ unidad
13,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días