GN 333.1-28-250-A-EL MANGOS TUBULARES
Asas tubulares, aluminio / fundición a presión de zinc
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 333.1-28-250-A-EL
Rubix:798586686000
fabricante:GN 333.1-28-250-A-EL
EAN:4045525516489





Detalles de producto : GN 333.1-28-250-A-EL MANGOS TUBULARES
El tubo de las asas tubulares GN 333.1 puede atornillarse a las bases de las asas sin mecanizado ni tratamiento adicional, lo que permite realizar longitudes especiales con facilidad. Para el tipo B se incluyen tornillos de cabeza lenticular, tuercas hexagonales y arandelas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 360 g |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Material/acabado | Aluminio |
| Diámetro | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,73 € Sin IVA
/ unidad
28,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
