Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32009 X/QVK210, Diámetro exterior: 758 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 21.22 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:32009 X/QVK210
Rubix:798788944000
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior758 mm
Anchura21.22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32009 X/QVK210


Los rodamientos de rodillos cónicos tienen pistas de rodadura cónicas en los anillos interior y exterior, así como rodillos cónicos. Están diseñados para absorber cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. Las líneas de proyección de las pistas de rodadura se encuentran en un punto común del eje del rodamiento para proporcionar una verdadera acción de rodadura y, por lo tanto, bajos momentos de fricción durante el funcionamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta con el incremento del ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele estar entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.

Cualidades

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior758 mm
Anchura21.22 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas