5E11 PANTALLA TONO 5 DE POLICARBONATO PARA G500/G3000

3M™ 5E-11 Visor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:5E-11
Rubix:798672512000
fabricante:7000103788
EAN:04046719908141
brand logo

Resumen técnico

Tipoescudo facial
Tratamientoantivaho

Documentos

Detalles de producto : 5E11 PANTALLA TONO 5 DE POLICARBONATO PARA G500/G3000


El visor 5E-11 con tinte de tono 5 provee un aumento en la protección contra partículas de alta velocidad (190m/s) y UV, IR o luz.
3M™ 5-Series Faceshields is a range of polycarbonate, acetate and mesh faceshields, certified to EN 166:2001 and EN 1731:2006, and designed to protect aginst impact of high speed particles and other industrial or forestry hazards. These faceshields are designed to fit 3M™ SecureFit™ X5000 & X5500 and G3000 Safety Helmets and G500 headgear

Cualidades

Termofugo.

Aplicaciones

Use with 3M™ Hard Hats Series G3000 or G22

Información técnica


Atributos
Tipoescudo facial
Tratamientoantivaho
45,10 € Sin IVA
/ unidad
54,57 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días