1031740 TURBOSHIELD - ARNES DE CABEZA

Honeywell Turboshield Headgear

Ver información técnica

Referencias

Honeywell:1031740
Rubix:798359552000
EAN:7312550317402
brand logo

Resumen técnico

Tiposoporte para pantalla facial
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1031740 TURBOSHIELD - ARNES DE CABEZA


Protector facial con visera fácil de sustituir con una opción de doble posición, banda de cabeza, transpirable, extraíble y lavable. Fabricado en los Estados Unidos. El protector facial Turboshield de Honeywell tiene una tapa acolchada y un mecanismo de botón para la visera pendiente de patente. Honeywell Turboshield es la solución ideal para los trabajadores expuestos a proyecciones o caídas de objetos, impactos, salpicaduras, rayos ultravioleta y a partículas en el aire. Turboshield también puede llevarse cómodamente con la mayoría de las gafas de seguridad, respiradores y protecciones auditivas.

Aplicaciones

Fabricantes de automóviles y OEM, construcción y obras públicas, industrias químicas, alimentarias, fundición, industria general, del vidrio, del acero, limpieza industrial, laboratorio, mantenimiento, industria médico-farmacéutica, siderurgia y metalurgia.

Información técnica


Atributos
Tiposoporte para pantalla facial
Materialabs
23,58 € Sin IVA
/ unidad
28,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días