VISOR POLICARBONATO C/RECUBRIMIENTO M-927 VERSAFLO
3M™ Viseras y lentes de repuesto con alimentación y suministro de aire
Ver información técnicaReferencias
3M:3M-M927
Rubix:798243626000
fabricante:7100063883

Detalles de producto : VISOR POLICARBONATO C/RECUBRIMIENTO M-927 VERSAFLO
Sustituya visores arañados y desgastados y asegúrese de seguir teniendo una adecuada visión con el visor 3M™ Versaflo™ de policarbonato con recubrimiento M-927.
Nuestro visor de policarbonato de repuesto proporciona resistencia contra arañazos y agentes químicos para unidades de cabeza 3M™ Versaflo™ de la serie M y cuenta con marcado CE conforme a la norma EN 166 1:BT:3.
El visor de policarbonato con recubrimiento 3M™ Versaflo™ M-927 es nuestro visor de repuesto diseñado para su uso con unidades de cabeza 3M™ Versaflo™ de la serie M.
Cualidades
Visor de repuesto diseñado para su uso con las unidades de cabeza 3M™ Versaflo™ de la serie M
Con recubrimiento para proteger contra arañazos y agentes químicos
Policarbonato transparente
Con marcado CE según la norma EN 166 1:BT:3
Información técnica
Atributos
| Tipo | visera |
|---|---|
| Tratamiento | antirayado |
| Material | polycarbonate |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,35 € Sin IVA
/ 5 unidades
262,99 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h