Referencias
SKF:U 307
Rubix:050307000010
fabricante:28180
EAN:7316577009371


Resumen técnico
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7.5 mm |
Detalles de producto : U 307
Componente de rodamiento Arandela de asiento de alineación (rodamiento axial de bolas) Empuje simple. También anillos de asiento
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7,5x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 84 g |
| Diámetro interior | 52 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7.5 mm |
| Grosor | 7.5 mm |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,35 € Sin IVA
/ unidad
69,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días