EGW42-E50-Y

Arandela de empuje

Ver información técnica

Referencias

INA:EGW42-E50-Y
Rubix:798133692000
fabricante:0708987820000
EAN:4012802758016
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior66 mm
Anchura1.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGW42-E50-Y


Arandela de empuje, de bajo mantenimiento, material de acuerdo con la ISO 3547-4, con respaldo de acero.

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior66 mm
Anchura1.5 mm
Materialcompuesto metal/polímero con respaldo de acero; capa deslizante e50 (polioximetileno pom) con capa intermedia sinterizada de bronce al estaño (conforme a iso 3547-4)
Grosor1.5 mm
Holgura del rodamientocn
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.110 °C
Tipoarandela de empuje libre de mantenimiento (compuesto metal/polímero, capa deslizante e50)
Carga estática básica, axial - C0a285000 N
4,02 € Sin IVA
/ unidad
4,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días