EGW22-E50-Y


Arandela de empuje

Referencias
ina:EGW22-E50-Y
rubix:798133621000
fabricante:0701075720000
ean:4012802758900
Resumen técnico
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior38 mm
Anchura1.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGW22-E50-Y


Arandela de empuje, de bajo mantenimiento, material de acuerdo con la ISO 3547-4, con respaldo de acero.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior38 mm
Anchura1.5 mm
Holgura del rodamientoCN
SerieEGW..-E50
Carga estática básica, axial - C0a106000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca52800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,46 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h