AR30-F02H-D
AR20-D a AR60-D, regulador y regulador con función antirretorno
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AR30-F02H-D
Rubix:799242986000
fabricante:AR30-F02H-D

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR30-F02H-D
Regulador de estilo modularHasta 0,85 MPa de presión de ajusteCaudal máximo de hasta 20000 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Cualidades
Cumple con ISO 8573-1:2010Hasta 0,85 MPa de presión de ajusteCaudal máximo de hasta 20000 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Material | resina de poliacetal (exterior) |
| Flujo | 1200000 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | pomo de regulación manual (bloquear/desbloquear) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,28 € Sin IVA
/ unidad
34,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días