TUBO MIG ERGOBLUE 500 4M <<DESCATALOGADO>>

Antorcha mig ergoblue 500 4m

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:865701
Rubix:798964468000
EAN:3660338199332
4 M ERGOBLUE 500 MIG TORCH Length m 4

Resumen técnico

Longitud4 m
Factor de funcionamiento a 40 °C500a co2 - 450a mix à 100%
Refrigeraciónagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUBO MIG ERGOBLUE 500 4M <<DESCATALOGADO>>


Enfriamiento de agua.
Longitud 4 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 1,0 a 2,4 mm
Factor de operación al 100 %: 500 A CO2 - 450 A Mix
Presión: De 2 a 4 bares

Cualidades

Mango ergonómico diseñado para distribuir el peso de forma óptima y hacer que el soplete sea manejable.
Cable de corriente de alta resistencia y máxima flexibilidad. Junta giratoria para una buena libertad de movimiento. Consumibles de larga duración que garantizan un rendimiento óptimo.

Información técnica


Atributos
Longitud4 m
Factor de funcionamiento a 40 °C500a co2 - 450a mix à 100%
Refrigeraciónagua
Tipoergoblue 500
287,51 € Sin IVA
/ unidad
347,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días