TUBO MIG ERGOBLUE 25

Antorcha mig ergoblue 25 3m et 4m

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:868168
Rubix:798964371000
EAN:3660338220142
868168

Resumen técnico

Tipocuerpo de antorcha mig25

Documentos

Detalles de producto : TUBO MIG ERGOBLUE 25


Enfriamiento del aire.
Longitud 3 y 4 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 0,8 a 1,2 mm
Ciclo de trabajo al 60 %: 230 A CO2 - 220 A Mix Norma: EN60974-7

Cualidades

Mango ergonómico diseñado para distribuir el peso de forma óptima y hacer que el soplete sea manejable.
Cable de corriente de alta resistencia y máxima flexibilidad. Junta giratoria para una buena libertad de movimiento. Consumibles de larga duración que garantizan un rendimiento óptimo.

Información técnica


Atributos
Tipocuerpo de antorcha mig25
27,47 € Sin IVA
/ unidad
33,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días