TUBO MIG ERGOBLUE 36 4M 865699 <<DESCATALOGADO>>

Antorcha mig ergoblue 36 4m

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:865699
Rubix:798964469000
EAN:3660338199325
4M ERGOBLUE 36 MIG TORCH Length m 4

Resumen técnico

Longitud4 m
Factor de funcionamiento a 40 °C340a co2 - 320a mix à 60%
Refrigeraciónaire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUBO MIG ERGOBLUE 36 4M 865699 <<DESCATALOGADO>>


Enfriamiento del aire.
Longitud 4 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 0,6 a 1,6 mm
Ciclo de trabajo al 60 %: 340 A CO2 - 320 A Mix Norma: EN60974-7

Cualidades

Mango ergonómico diseñado para distribuir el peso de forma óptima y hacer que el soplete sea manejable.
Cable de corriente de alta resistencia y máxima flexibilidad. Junta giratoria para una buena libertad de movimiento. Consumibles de larga duración que garantizan un rendimiento óptimo.

Información técnica


Atributos
Longitud4 m
Factor de funcionamiento a 40 °C340a co2 - 320a mix à 60%
Refrigeraciónaire
Tipoergoblue 36
209,25 € Sin IVA
/ unidad
253,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días