TUBO MIG ERGOBLUE 25 4M <<DESCATALOGADO>>

Antorcha mig ergoblue 25 3m et 4m

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:865698
Rubix:798964471000
EAN:3660338199318
3 M and 4 M ERGOBLUE 25 MIG TORCH Length m 4

Resumen técnico

Longitud4 m
Factor de funcionamiento a 40 °C230a co2 - 220a mix à 60%
Refrigeraciónaire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUBO MIG ERGOBLUE 25 4M <<DESCATALOGADO>>


Enfriamiento del aire.
Longitud 3 y 4 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 0,8 a 1,2 mm
Ciclo de trabajo al 60 %: 230 A CO2 - 220 A Mix Norma: EN60974-7

Cualidades

Mango ergonómico diseñado para distribuir el peso de forma óptima y hacer que el soplete sea manejable.
Cable de corriente de alta resistencia y máxima flexibilidad. Junta giratoria para una buena libertad de movimiento. Consumibles de larga duración que garantizan un rendimiento óptimo.

Información técnica


Atributos
Longitud4 m
Factor de funcionamiento a 40 °C230a co2 - 220a mix à 60%
Refrigeraciónaire
Tipoergoblue 25
145,64 € Sin IVA
/ unidad
176,22 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Longitud