865726 BOQUILLA 15X57 MM MIG ERGOBLUE 25 3M Y 4M
Antorcha mig ergoblue 25 3m et 4m
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:865726
Rubix:798747839000
EAN:3660338199493
Documentos
Detalles de producto : 865726 BOQUILLA 15X57 MM MIG ERGOBLUE 25 3M Y 4M
Enfriamiento del aire.
Longitud 3 y 4 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 0,8 a 1,2 mm
Ciclo de trabajo al 60 %: 230 A CO2 - 220 A Mix Norma: EN60974-7
Longitud 3 y 4 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 0,8 a 1,2 mm
Ciclo de trabajo al 60 %: 230 A CO2 - 220 A Mix Norma: EN60974-7
Cualidades
Mango ergonómico diseñado para distribuir el peso de forma óptima y hacer que el soplete sea manejable.
Cable de corriente de alta resistencia y máxima flexibilidad. Junta giratoria para una buena libertad de movimiento. Consumibles de larga duración que garantizan un rendimiento óptimo.
Cable de corriente de alta resistencia y máxima flexibilidad. Junta giratoria para una buena libertad de movimiento. Consumibles de larga duración que garantizan un rendimiento óptimo.
Información técnica
Atributos
| Tipo | mig 25 |
|---|---|
| Diámetro de boquilla | 15 mm |
| Longitud | 57 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,22 € Sin IVA
/ unidad
7,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días