865705 RESORTE PARA BOQUILLA MIG ERGOBLUE 15 3M
Antorcha mig ergoblue 15 3m
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:865705
Rubix:798747835000
EAN:3660338199356
Documentos
Detalles de producto : 865705 RESORTE PARA BOQUILLA MIG ERGOBLUE 15 3M
Enfriamiento del aire.
Longitud 3 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 0,6 a 1,0 mm
Ciclo de trabajo al 60 %: 180A CO2 - 150 A Mix Norma: EN60974-7
Longitud 3 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 0,6 a 1,0 mm
Ciclo de trabajo al 60 %: 180A CO2 - 150 A Mix Norma: EN60974-7
Cualidades
Mango ergonómico diseñado para distribuir el peso de forma óptima y hacer que el soplete sea manejable.
Cable de corriente de alta resistencia y máxima flexibilidad. Junta giratoria para una buena libertad de movimiento. Consumibles de larga duración que garantizan un rendimiento óptimo.
Cable de corriente de alta resistencia y máxima flexibilidad. Junta giratoria para una buena libertad de movimiento. Consumibles de larga duración que garantizan un rendimiento óptimo.
Información técnica
Atributos
| Tipo | mig 15 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,68 € Sin IVA
/ unidad
4,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días