Detalles de producto : 865760 BOQUILLA DE GAS 16X76 MM MIG ERGOBLUE 500 4M
Enfriamiento de agua. Longitud 4 metros. Conector Euro. Diámetro del hilo: De 1,0 a 2,4 mm Factor de operación al 100 %: 500 A CO2 - 450 A Mix Presión: De 2 a 4 bares
Cualidades
Mango ergonómico diseñado para distribuir el peso de forma óptima y hacer que el soplete sea manejable. Cable de corriente de alta resistencia y máxima flexibilidad. Junta giratoria para una buena libertad de movimiento. Consumibles de larga duración que garantizan un rendimiento óptimo.