SLS.G32 ANILLA DE CINTURON
SLS.G - Fundas termo-retráctiles con anillo de metal en forma de "D" - SLS
Ver información técnicaReferencias
Facom:SLS.G32
Rubix:798835452000
EAN:3662424052927
Detalles de producto : SLS.G32 ANILLA DE CINTURON
• Vaina termo-retráctil equipada con una correa y una anilla de metal en forma "D". Esta solución le permite colocar un punto de fijación en cualquier producto y hacerlos compatible con los cabestros y mosquetones FACOM SLS. Ejemplos: herramientas especiales, estilo, aerosol, palanca, • La correa rodea la vaina termo-retráctil para una resistencia y seguridad máxima del conjunto. • Tejido resistente a los disolventes más corrientes. • Vaina equipada con una cola que se vuelve líquida con el calor durante la retractación de la vaina Temperatura óptima de retractación: entre 150 y 300° según el espesor y diámetro de la vaina. • Adhesión óptima sobre la mayoría de los soportes: acero bruto, cromada o fosfatado, aluminio, madera, plástico,… • Precauciones de empleo: - Limpiar y desengrasar el producto que recibirá la vaina termo-retráctil. - Seleccionar el diámetro correcto de funda termo-retráctil según el cuadro de asignación. - Determinar un lugar donde la funda no afectará la ergonomía. Si es posible, seleccionar un lugar donde la funda no podrá salirse una vez retractada. - Respetar el peso máximo aconsejado. - Calentar la funda a aproximadamente 3 cm con una pistola térmica clásica FACOM E.2015. Atención no quemar la correa. - Dejar enfriar 5 minutos para obtener una adhesión máxima de cola. - Verificar el encolado correcto. - Verificar su material periódicamente.
SLS.G - FUNDAS TERMO-RETRÁCTILES CON ANILLO DE METAL EN FORMA DE \"D\" - SLS | SLS.G32
Cualidades
La correa rodea la funda termorretráctil para una máxima resistencia y seguridad del ensamblaje.
Tejido resistente a solventes más común
Adhesión óptima en la mayoría de los sustratos: acero en bruto, cromado o fosfatado, aluminio, madera, plástico, etc.
Tejido resistente a solventes más común
Adhesión óptima en la mayoría de los sustratos: acero en bruto, cromado o fosfatado, aluminio, madera, plástico, etc.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 26 mm |
|---|---|
| Material | tela |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,63 € Sin IVA
/ unidad
162,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días