ANTICAIDAS REPOSICION AUTOMATICA 2,5 MT
Anticaídas autorretráctil GISS 849117
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:849117
Rubix:798658728000
EAN:3660338091384

Documentos
Detalles de producto : ANTICAIDAS REPOSICION AUTOMATICA 2,5 MT
Dispositivo retractil anticaidas, de cinta. 2,5m. Anticaída reposición automático de correa, 50 mm de ancho. Incluye un cárter de protección, un absorbedor de energía, un emerillón con testigo de caída incorporado y un conector; apertura de 17 mm para conectarse al arnés. APLICACIONES: Para trabajos en altura con desplazamientos inferiores a 2,5 m. Construcción, industria, mantenimiento (limpiacristales, mantenimiento de ascensores, mantenimiento de ventilación mecánica controlada, transformadores...); VENTAJAS: Resistencia superior a 15 kN. Norma: 360: 2002
Cualidades
Apto para trabajos de poca altura ya que el enclavamiento es prácticamente instantáneo, de manera que limita el calado aéreo necesario
Información técnica
Atributos
| Tipo | retrollamada automática |
|---|---|
| Longitud | 2.5 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,70 € Sin IVA
/ unidad
189,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días