ANTICAIDA CORREDIZO CUERDA TRENZADA 20 MT
Anticaídas sobre cuerda GISS 854288
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:854290
Rubix:798698831000
EAN:3660338101021

Documentos
Detalles de producto : ANTICAIDA CORREDIZO CUERDA TRENZADA 20 MT
Linea de vida vertical de 20m, con bloqueador y bolsa de transporte. Anticaída corredizo sobre cuerda trenzada con absorbedor de energía
Material: Acero
Resistencia:15 kN
Incluye un absorbedor de energía y un conector con cierre de rosca para elemento de anclaje. Sistema de apertura/cierre sencillo y doble cierre automático.
Funciona sobre cuerdas de 14 mm a 16 mm de diámetro.
Incluye una cuerda de 10 o 20 metros de largo. Amarre en cuerda de poliamida trenzada de 14 a 16 mm de diámetro. Hebillas forradas para mayor resistencia a la abrasión. Empalmes protegidos en vaina transparente.
Hilos de desgaste de color para poder comprobar visualmente el estado de desgaste del amarre.
Suministrado en una bolsa de tela de yute. Norma: EN353-2: 2002
Material: Acero
Resistencia:15 kN
Incluye un absorbedor de energía y un conector con cierre de rosca para elemento de anclaje. Sistema de apertura/cierre sencillo y doble cierre automático.
Funciona sobre cuerdas de 14 mm a 16 mm de diámetro.
Incluye una cuerda de 10 o 20 metros de largo. Amarre en cuerda de poliamida trenzada de 14 a 16 mm de diámetro. Hebillas forradas para mayor resistencia a la abrasión. Empalmes protegidos en vaina transparente.
Hilos de desgaste de color para poder comprobar visualmente el estado de desgaste del amarre.
Suministrado en una bolsa de tela de yute. Norma: EN353-2: 2002
Cualidades
Incluye un sistema de seguridad que impide la instalación de la corredera al revés en el soporte de aseguramiento Incluye un sistema de enclavamiento manual del deslizamiento para poder trabajar en planos inclinados
Información técnica
Atributos
| Tipo | correderas |
|---|---|
| Longitud | 20 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,54 € Sin IVA
/ unidad
340,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días