ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDA TRENZADA 20 MT C/ABSORBEDOR ENERGIA

ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA KERNMANTLE+AMORTIGUADOR 20M

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:886571
Rubix:799193855000
EAN:3660338399954
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDA TRENZADA 20 MT C/ABSORBEDOR ENERGIA


Normas: EN353-2:2002
Detención de caídas en cuerda Kernmantle con absorbedor de energía. Material: Acero inoxidable. Resistencia: > 15 kN. Funciona en línea de anclaje de cuerda Kernmantle de poliéster de 12 mm de diámetro (incorporada de forma permanente en la línea de anclaje) y viene con un elemento absorbente de energía. La línea de anclaje tiene un mosquetón de acero con cierre de rosca en un lado y un nudo en el otro lado. Costura protegida en funda transparente que también permite la inspección visual de las costuras antes del uso. Se envía en una bolsa de arpillera.

Cualidades

Facilidad de uso y ligereza a un mejor precio

Información técnica


Atributos
Tipocorrederas
Longitud20 m
144,74 Sin IVA
/ unidad
175,14 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días