1016795 FALCON WEBBING SRL 6 METROS CINTA

Retractil Falcon Block con mosquetón de rosca

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Miller:1016795
Rubix:798260813000
EAN:3660681041319
brand logo

Resumen técnico

Tipolínea de vida autorretráctil
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1016795 FALCON WEBBING SRL 6 METROS CINTA


Retractil de cinta Falcon Block con mosquetón de rosca. Sistema anticaída de recogida automática de cinta de 6 m. Conexión al anclaje mosquetón de aluminio de Rosca Conexión al Arnés Mosquetón de aluminio de Rosca Ligero y compacto Carcasa de Nylon garantzada de por vida EN 360

Información técnica


Atributos
Tipolínea de vida autorretráctil
Longitud6 m
515,98 € Sin IVA
/ unidad
624,34 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días