Referencias
JBO (Johs. Boss):501085
Rubix:799296231000
fabricante:501085
Detalles de producto : ANILLO PATRON ROSCA NO PASA UNC 3/8-16
Anillo calibrador para roscas " no pasa" para rosca gruesa UNC.
Características: de acero templado para calibres. Medida de calibres según ANSI B1.2.
Aplicación: para la comprobación de roscas.
Nota: otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Características: de acero templado para calibres. Medida de calibres según ANSI B1.2.
Aplicación: para la comprobación de roscas.
Nota: otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Thread no-go ring gauge UNC 3/8 grade 16
Información técnica
Atributos
| Tipo | anillo patron rosca no pasa unc 3/8-16 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,12 € Sin IVA
/ unidad
83,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días