ANILLO PATRON ROSCAS PASA DIN2285 M27X2,0

Anillo patrón roscas pasa DIN2285

Ver información técnica
Referencias
JBO (Johs. Boss):501884
Rubix:799296266000
fabricante:501884
EAN:4046122227921
brand logo
Resumen técnico
Tipoanillo patron roscas pasa din2285 m27x2,0

Detalles de producto : ANILLO PATRON ROSCAS PASA DIN2285 M27X2,0


Anillo calibrador para roscas "pasa"

Características: De acero especial de alta calidad para calibres, templado, con relajación de tensiones y rectificado con la mayor precisión, clase de tolerancia 6g.

Aplicación: Para la comprobación de roscas. Los tampones de rosca y los anillo calibrador para roscas "pasa" tienen que poder enroscarse con facilidad en la rosca recién cortada. Los tampones calibre y los anillo calibrador para roscas "no pasa" no es posible enroscar en la rosca.

Nota: Otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Thread go ring gauge DIN2285 M27x2,00

Información técnica


Atributos
Tipoanillo patron roscas pasa din2285 m27x2,0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,05 Sin IVA
/ unidad
204,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días