Referencias
JBO (Johs. Boss):501670
Rubix:799296277000
fabricante:501670
EAN:4046122224746
Detalles de producto : ANILLO PATRON ROSCAS PASA DIN2285 M18X1,0
Anillo calibrador para roscas "pasa"
Características: De acero especial de alta calidad para calibres, templado, con relajación de tensiones y rectificado con la mayor precisión, clase de tolerancia 6g.
Aplicación: Para la comprobación de roscas. Los tampones de rosca y los anillo calibrador para roscas "pasa" tienen que poder enroscarse con facilidad en la rosca recién cortada. Los tampones calibre y los anillo calibrador para roscas "no pasa" no es posible enroscar en la rosca.
Nota: Otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Características: De acero especial de alta calidad para calibres, templado, con relajación de tensiones y rectificado con la mayor precisión, clase de tolerancia 6g.
Aplicación: Para la comprobación de roscas. Los tampones de rosca y los anillo calibrador para roscas "pasa" tienen que poder enroscarse con facilidad en la rosca recién cortada. Los tampones calibre y los anillo calibrador para roscas "no pasa" no es posible enroscar en la rosca.
Nota: Otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.
Thread go ring gauge DIN2285 M18x1,00
Información técnica
Atributos
| Tipo | anillo patron roscas pasa din2285 m18x1,0 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,08 € Sin IVA
/ unidad
153,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

