Referencias
SKF:FRB 8/72
Rubix:798716516000
fabricante:6238
EAN:7316571113944

Detalles de producto : FRB 8/72
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Tipo | anillo fijo |
| Diámetro interior | 64 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,23 € Sin IVA
/ unidad
9,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días