Referencias

Timken:TN10
Rubix:363010000001
EAN:0053893000855
brand logo

Resumen técnico

Tipotuerca de seguridad estándar
Diámetro interior50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TN 10


Las roscas son American National, Forma NS, Clase 3, con la longitud de rosca basada en un chaflán de 45°.

Información técnica


Atributos
Tipotuerca de seguridad estándar
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior2.69 mm
Anchura12.95 mm
Materialacero
Peso0.18 kg
31,78 € Sin IVA
/ unidad
38,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días