Referencias
Dichtomatik:67187453
Rubix:799072142000
fabricante:67187453


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45.8 mm |
| Grosor | 2 mm |
Detalles de producto : PRR DN42 NBR NB9018
Asimétrico
Cualidades
Excelente estanqueidad incluso con fluidos de baja viscosidad Alta seguridad contra el giro en el espacio de montaje Baja deformación debido a la geometría del perfil Alta resistencia a la extrusión No hay movimiento relativo en la ranura durante pulsaciones de presión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.8 mm |
| Diámetro exterior | 45.8 mm |
| Grosor | 2 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,82 € Sin IVA
/ unidad
0,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días