WAS 58,0X 80,0X 10,0 NB70C4

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49479389
Rubix:799070351000
fabricante:WAS 58,0X 80,0X 10,0 NB70C4
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior58 mm
Diámetro exterior80 mm
Grosor10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 58,0X 80,0X 10,0 NB70C4


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte y un labio protector en el lado del aire. El WAS es un retén rotativo de acción simple para ejes giratorios o pivotantes con acción de sellado del labio protector en el lado opuesto al medio, contra la acumulación de suciedad desde el exterior La vaina exterior de elastómero proporciona un buen sellado estático, un buen equilibrio de la expansión térmica, por ejemplo, en alojamientos de metal ligero, un mejor sellado con mayor rugosidad y un sellado seguro para alojamientos divididos, así como un buen sellado estático con medios fluidos o gaseosos finos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior58 mm
Diámetro exterior80 mm
Grosor10 mm
Materialnbr
5,12 € Sin IVA
/ unidad
6,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días