US 8,30 12,70 1,20 ZNS NB7034

Anillo autosellante

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67069232
Rubix:799195964000
fabricante:67069232
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8.3 mm
Diámetro exterior12.7 mm
Grosor1.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : US 8,30 12,70 1,20 ZNS NB7034


Junta metálica plana con labio elastomérico vulcanizado en el diámetro interior. Anillo metálico: Acero estándar SAE 1008 (1.0330). Revestimiento protector del anillo metálico de acero estándar: Cromado de zinc (sin Cr VI). Límites de utilización: de -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Las arandelas de estanqueidad para tornillos son arandelas de estanqueidad utilizadas para el sellado de los conjuntos atornillados y de los elementos de fijación.

Aplicaciones

Sellado estático de atornilladuras, pernos y bridas, especialmente en el campo de la construcción mecánica, depósitos, accesorios para fluidos.

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro interior8.3 mm
Diámetro exterior12.7 mm
Grosor1.2 mm
Materialnbr
0,79 € Sin IVA
/ unidad
0,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días