Referencias
Dichtomatik:67175732
Rubix:799071025000
fabricante:USS SC 21,54 28,58 2,50 S304 FP7034


Resumen técnico
| Diámetro interior | 21.54 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28.58 mm |
| Grosor | 2.5 mm |
Detalles de producto : USS SC 21,54 28,58 2,50 S304 FP7034
Labio de sellado de elastómero vulcanizado en el interior Centrado extra
Cualidades
Muy buena estanqueidad Disco metálico garantiza una compresión controlada Montaje sencillo Fijación mediante centrado interno
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 21.54 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28.58 mm |
| Grosor | 2.5 mm |
| Material | fkm (70 shore a), compound 70 fkm fp703402 (marrón), con acero inoxidable (resistente a ácidos) sus 304 / aisi 304 (1.4301) |
| Tipo | usit-ring (bonded seal / junta para perno) |
| Serie | uss sc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,69 € Sin IVA
/ unidad
10,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días