Referencias
Dichtomatik:67104560
Rubix:799073033000
fabricante:67104560


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12.7 mm |
| Grosor | 1.2 mm |
Detalles de producto : US 8,30 12,70 1,20 ZNS FP7034
Los sellos para tornillo son discos de estanqueidad utilizados para sellar accesorios y elementos de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8.3 mm |
| Diámetro exterior | 12.7 mm |
| Grosor | 1.2 mm |
| Material | fkm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,64 € Sin IVA
/ unidad
4,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días