US 60,70 73,00 3,00 ZNS NB7034

Anillo autosellante

Ver información técnica
Referencias
Dichtomatik:67069198
Rubix:799073037000
fabricante:67069198
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60.7 mm
Diámetro exterior73 mm
Grosor3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : US 60,70 73,00 3,00 ZNS NB7034


Junta metálica plana con labio elastomérico vulcanizado en el diámetro interior. Anillo metálico: Acero estándar SAE 1008 (1.0330). Revestimiento protector del anillo metálico de acero estándar: Cromado de zinc (sin Cr VI). Límites de utilización: de -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.

Aplicaciones

Sellado estático de atornilladuras, pernos y bridas, especialmente en el campo de la construcción mecánica, depósitos, accesorios para fluidos.

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Diámetro interior60.7 mm
Diámetro exterior73 mm
Grosor3 mm
Materialnbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 Sin IVA
/ unidad
7,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días