Referencias
Dichtomatik:67041642
Rubix:799074026000
fabricante:67041642


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60.58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73.03 mm |
| Grosor | 3.2 mm |
Detalles de producto : USS SC 60,58 73,03 3,20 ZNS NB7034
Las juntas roscadas son discos de estanquidad que se utilizan para sellar racores y elementos de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.58 mm |
| Diámetro exterior | 73.03 mm |
| Grosor | 3.2 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,39 € Sin IVA
/ unidad
8,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días