Referencias
Dichtomatik:USS SC 26,70 35,00 2,00 ZNS FP7034
Rubix:799072647000
fabricante:67164590


Resumen técnico
| Diámetro interior | 26.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Grosor | 2 mm |
Detalles de producto : USS SC 26,70 35,00 2,00 ZNS FP7034
Las juntas roscadas son discos de estanquidad que se utilizan para sellar racores y elementos de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 26.7 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Grosor | 2 mm |
| Material | fkm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,24 € Sin IVA
/ unidad
8,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días