KDS10X

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:KDS10X
Rubix:798386305000
fabricante:KDS10X
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10.3 mm
Diámetro exterior14.9 mm
Grosor2.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KDS10X


La función de los accesorios para los racores hidráulicos para tubos Ermeto DIN es completar los tipos de racor dentro de la serie de racores. La mayoría de los componentes, por ejemplo la junta blanda ED Eolastic y las juntas tóricas OR para extremos macho con espárrago, son anillos de estanqueidad. Estos componentes garantizan que el sistema completo de racorería sea estanco.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/Ventajas:
• Sistema estanco: los anillos de estanqueidad garantizan que el racor en sí y el sistema hidráulico completo sean estancos. Por tanto, la función del sistema hidráulico es fiable y pueden evitarse los costes de avería y mantenimiento.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero/NBR
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: rosca M10x1,0 mm, rosca G 1/8 A pulgada
Tamaño de conexión: M10x1,0 / G 1/8 A
Tipo de conexión: macho, métrica, BSPP
Tipo de conexión: macho métrica / macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Anillo de sellado blando, para racores banjo (SWVE, WH y TH de acero)
Estilo del producto: Anillo de sellado blando para racores banjo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN, accesorios
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10.3 mm
Diámetro exterior14.9 mm
Grosor2.5 mm
Materialacero/nbr
Tipoanillo de estanqueidad blando para racores banjo (swve/wh/th)
Seriekds
8,34 € Sin IVA
/ unidad
10,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días