Referencias
FAG:HJ1076
Rubix:798982623000
fabricante:0191815070000
EAN:4012801329248

Detalles de producto : HJ 1076
Anillo angular
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39,5x441,6x441,6 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7380 g |
| Tipo | anillo de sección l |
| Diámetro interior | 380.08 mm |
| Diámetro exterior | 441.6 mm |
| Anchura | 39.5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6619,42 € Sin IVA
/ unidad
8009,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días