Referencias
Spartex:864193
Rubix:798956900000
EAN:3660338186479




Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero |
Documentos
Detalles de producto : ANCLAJE 12X90 ACERO GALVANIZADO
De acero galvanizado con tuerca y arandela preinstaladas.
Roscado largo para una sujeción óptima.
Fijación de cargas pesadas en hormigón sin fisuras. Conforme a la norma ETA - n.° 12/0357 Opción 7 cemento no fisurado - CE
Roscado largo para una sujeción óptima.
Fijación de cargas pesadas en hormigón sin fisuras. Conforme a la norma ETA - n.° 12/0357 Opción 7 cemento no fisurado - CE
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero |
| Categoría de calidad | 5.8 |
| Diámetro métrico | m12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
93,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
90 mm