Referencias
Spartex:864184
Rubix:798956882000
EAN:3660338186387




Resumen técnico
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Categoría de calidad | 5.8 |
Documentos
Detalles de producto : ANCLAJE 6X85 ACERO GALVANIZADO <<DESCATALOGADO>>
De acero galvanizado con tuerca y arandela preinstaladas.
Roscado largo para una sujeción óptima.
Fijación de cargas pesadas en hormigón sin fisuras. Conforme a la norma ETA - n.° 12/0357 Opción 7 cemento no fisurado - CE
Roscado largo para una sujeción óptima.
Fijación de cargas pesadas en hormigón sin fisuras. Conforme a la norma ETA - n.° 12/0357 Opción 7 cemento no fisurado - CE
Información técnica
Atributos
| Longitud | 85 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Categoría de calidad | 5.8 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
Longitud
85 mm